項目 | 高粘度濾車 |
安培 | 20 |
不同的壓力 | 105 PSI |
過濾等級 | 10微米 |
身高 | 48“ |
總長: | 24“ |
最高 流量GPM | 4 |
微米 | 10微米 |
電機功率 | 1.5 |
電機類型 | 電 |
產品數據表 | trico-30019.pdf |
泵類型 | 工業級齒輪泵 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
A. 當裝置處於旁路模式時,止回閥會阻止流體流入過濾器組件。 它還可以防止垂直泵送時流體回流。
A. 這款 Trico 36970 高粘度過濾車包含壓差計,當過濾器元件堵塞時,這些計之間的壓差會增加。 當兩個壓力表之間的壓力差達到 40 psi 時,我們需要更換過濾器元件。 如果用戶在測量值達到 43 psi 之前不更換過濾器元件,設備將進入旁路模式,不再過濾油/流體。