項目 | 高粘度濾車 |
安培 | 20 |
不同的壓力 | 105 PSI |
過濾等級 | 10微米 |
身高 | 48“ |
總長: | 24“ |
最高 流量GPM | 3 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
微米 | 10微米 |
電機功率 | 1.5 |
電機類型 | 氣動 |
產品數據表 | trico-30019.pdf |
泵類型 | 氣動工業齒輪泵 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 70.2 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
A. 採用 Viton 密封件以確保防漏操作。 它們還具有出色的耐臭氧、氧化、紫外線照射、天氣和真菌性能。
A.
答:是的,尋找電動馬達的過濾車的客戶可以選擇 Trico 36970 過濾車。它的過濾精度為 10 微米,工作電壓額定值為 120V。
A.