項目 | 過濾介質 |
貝塔比率 | 3> 200 |
納污能力 | 102 克 |
過濾等級 | 3微米 |
濾光片類型 | 顆粒狀 |
身高 | 12“ |
總長: | 6" |
微米 | 3微米 |
產品數據表 | trico-30019.pdf |
類別 | 高粘度帶鼓泵 |
水容量 | 不適用 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.73 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8421990080 |
原產地 | US |
A. Beta 比是指濾芯捕獲顆粒物的效率。
答:大多數 Trico 的過濾系統/推車都包含壓差計。 當這些壓力表之間的壓差等於/超過 40 psi 時,用戶應更換過濾器元件。
答:不更換濾芯可能會導致過濾效率降低、液壓部件因污染而損壞的風險增加以及系統性能受損。
答:此 Trico 介質設計用於與 Trico 12J002、12J003 和 12J005 液壓過濾車配合使用,確保精確配合和性能。