項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 201 / 301不銹鋼 |
帶寬 | 1機構/ 2“ |
夾鉗類型 | 交鑰匙 |
外殼材質 | 201 / 301不銹鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 2.75“ |
公制直徑 最高 | 69.85mm |
公制直徑 最小 | 44.45mm |
最小 夾鉗直徑 | 1.75“ |
SAE編號 | 36 |
螺絲材質 | 電鍍鋼和熱塑性 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 16“ |
厚度 | 0.023“ |
轉矩 | 35英寸磅 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 10.49 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
型號 | 螺絲材質 | 帶材料 | 外殼材質 | 轉矩 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y004 | 電鍍鋼和熱塑性 | 201 / 301不銹鋼 | 201 / 301不銹鋼 | 30至35英寸磅 | 5機構/ 8“ | 15.87mm | 6.35mm | 1機構/ 4“ | 新台幣482元 | |
5Y012 | 電鍍鋼和熱塑性 | 201 / 301不銹鋼 | 201 / 301不銹鋼 | 35英寸磅 | 1.25“ | 31.75mm | 13mm | 1機構/ 2“ | 新台幣622元 | |
5Y020 | 電鍍鋼和熱塑性 | 201 / 301不銹鋼 | 201 / 301不銹鋼 | 35英寸磅 | 1.75“ | 38.1mm | 17.46mm | 3機構/ 4“ | 新台幣612元 | |
5Y028 | 電鍍鋼和熱塑性 | 201 / 301不銹鋼 | 201 / 301不銹鋼 | 35英寸磅 | 2.25“ | 57.15mm | 31.75mm | 1.25“ | 新台幣773元 | |
5Y048 | 電鍍鋼和熱塑性 | 201 / 301不銹鋼 | 201 / 301不銹鋼 | 35英寸磅 | 3.5“ | 88.9mm | 63.5mm | 2.5“ | 新台幣934元 | |
5Y064V | 鍍鋅鋼 | 301不銹鋼 | 201不銹鋼 | 30英寸磅 | 4.5“ | 114mm | 64mm | 2.5“ | 新台幣263元 |