項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 80新台幣 |
斷裂強度 | 3300磅。 |
鏈條類型 | 海王星鉚接 |
將端點連接到中心線 | 0.758“ |
內銷直徑。 | 0.312“ |
總長: | 10ft。 |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 鐵件 |
最高容許負荷 | 3300磅 |
外銷直徑。 | 0.312“ |
總寬度 | 1.398“ |
針長 | 1.398“ |
銷鍊板厚度 | 0.125“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.949“ |
溫度。 範圍 | 14至302F |
拉伸強度 | 17,640磅 |
類別 | 單股 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625“ |
船重(kg) | 8.21 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7315110060 |
原產地 | JP |