項目 | 連接滾子鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2040 |
內銷直徑。 | 0.156“ |
材料 | 碳素鋼 |
瀝青 | 1" |
溫度。 範圍 | 15至300F |
類別 | 輸送帶 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | ANSI鏈大小 | 內銷直徑。 | 項目 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2050連接鏈接 | C2050 | 0.2“ | 連接滾子鏈節 | 1.25“ | 新台幣212元 | ||
C2060H連接鏈接 | C2060H | 0.234“ | 連接滾子鏈節 | 1.5“ | 新台幣270元 | ||
C2080H連接鏈接 | C2080H | 0.312“ | 連接滾子鏈節 | 2" | 新台幣463元 | ||
C2040偏移鏈接 | C2040 | 0.156“ | 膠輥鏈節 | 1" | 新台幣281元 | ||
C2050偏移鏈接 | C2050 | 0.2“ | 膠輥鏈節 | 1.25“ | 新台幣388元 | ||
C2060H偏移鏈接 | C2060H | 0.234“ | 膠輥鏈節 | 1.5“ | 新台幣569元 | ||
C2080H偏移鏈接 | C2080H | 0.312“ | 膠輥鏈節 | 2" | 新台幣1,052元 |