項目 | 連接滾子鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2080H |
內銷直徑。 | 0.312“ |
材料 | 碳素鋼 |
瀝青 | 2" |
溫度。 範圍 | 15至300F |
類別 | 輸送帶 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
A. 日常維護包括更換機油和過濾器、檢查和緊固連接以及監測空氣和機油洩漏。 主機維護可能涉及定期重建或更換,通常是在運行一定時間後進行。
答:此鏈條的偏置鏈節的工作溫度範圍為華氏 15 至 300 度。
A. 始終考慮運輸材料的重量、負載能力、環境條件(例如溫度和濕度)以及必要的拉伸強度等因素。 深思熟慮的選擇可確保偏壓鏈節符合您應用的獨特要求。
A. 它的工作負載能力為 2400 磅。
答:為了延長使用壽命,必須執行日常維護任務,例如定期磨損檢查、監測鏈條張力並及時糾正任何不對中情況。 此外,遵守清潔計劃並按建議的時間間隔進行潤滑對於維持最佳性能和耐用性至關重要。
型號 | ANSI鏈大小 | 內銷直徑。 | 項目 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2040連接鏈接 | C2040 | 0.156“ | 連接滾子鏈節 | 1" | 新台幣188元 | |
C2050連接鏈接 | C2050 | 0.2“ | 連接滾子鏈節 | 1.25“ | 新台幣212元 | |
C2060H連接鏈接 | C2060H | 0.234“ | 連接滾子鏈節 | 1.5“ | 新台幣270元 | |
C2040偏移鏈接 | C2040 | 0.156“ | 膠輥鏈節 | 1" | 新台幣281元 | |
C2050偏移鏈接 | C2050 | 0.2“ | 膠輥鏈節 | 1.25“ | 新台幣388元 | |
C2060H偏移鏈接 | C2060H | 0.234“ | 膠輥鏈節 | 1.5“ | 新台幣569元 | |
C2080H偏移鏈接 | C2080H | 0.312“ | 膠輥鏈節 | 2" | 新台幣1,052元 |