項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2080H |
內銷直徑。 | 0.312“ |
材料 | 碳素鋼 |
瀝青 | 2" |
溫度。 範圍 | 15至300F |
類別 | 輸送帶 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
A. 每運轉 100 至 200 小時定期清潔進氣過濾器。 忽略這一點可能會導致氣流減少、能源消耗增加以及由於灰塵和碎屑堆積而對內部組件造成潛在損壞。
答:是的,可以使用 SAE 10 至 SAE 50 潤滑油進行潤滑,確保平穩運行,減少摩擦並延長滾輪鍊和輸送系統整體的使用壽命。
答:此鏈條的偏置鏈節的工作溫度範圍為華氏 15 至 300 度。
A. 日常維護包括檢查磨損情況、監測鏈條張力並及時解決任何不對中問題。 此外,定期清潔鏈條並潤滑它們對於獲得最佳性能和耐用性至關重要。
A. 要考慮的因素包括所輸送物料的類型、負載能力、操作條件(例如溫度和濕度)以及所需的拉伸強度。 正確的選擇可確保偏置連桿能夠滿足您應用的特定要求。
產品 | 型號 | ANSI鏈大小 | 內銷直徑。 | 項目 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040連接鏈接 | C2040 | 0.156“ | 連接滾子鏈節 | 1" | 新台幣188元 | ||
C2050連接鏈接 | C2050 | 0.2“ | 連接滾子鏈節 | 1.25“ | 新台幣212元 | ||
C2060H連接鏈接 | C2060H | 0.234“ | 連接滾子鏈節 | 1.5“ | 新台幣270元 | ||
C2080H連接鏈接 | C2080H | 0.312“ | 連接滾子鏈節 | 2" | 新台幣463元 | ||
C2040偏移鏈接 | C2040 | 0.156“ | 膠輥鏈節 | 1" | 新台幣281元 | ||
C2050偏移鏈接 | C2050 | 0.2“ | 膠輥鏈節 | 1.25“ | 新台幣388元 | ||
C2060H偏移鏈接 | C2060H | 0.234“ | 膠輥鏈節 | 1.5“ | 新台幣569元 |