項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | RF06B |
將端點連接到中心線 | 0.296“ |
內銷直徑。 | 0.129“ |
總長: | 0.375“ |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
外銷直徑。 | 0.129“ |
總寬度 | 0.551“ |
針長 | 0.551“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 0.375“ |
鉚釘端到中心線 | 0.255“ |
滾筒直徑 | 0.25“ |
滾子鍊板高度 | 0.323“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 2310磅 |
類別 | 英國標準 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.225 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |