項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | RS08B |
將端點連接到中心線 | 0.395“ |
內銷直徑。 | 0.175“ |
總長: | 0.5“ |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
外銷直徑。 | 0.175“ |
總寬度 | 0.724“ |
針長 | 0.724“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 0.5“ |
鉚釘端到中心線 | 0.329“ |
滾筒直徑 | 0.335“ |
滾子鍊板高度 | 0.465“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 4410磅 |
類別 | 英國標準 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.305 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |