項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | RS12B |
將端點連接到中心線 | 0.52“ |
內銷直徑。 | 0.225“ |
總長: | 0.75“ |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
外銷直徑。 | 0.225“ |
總寬度 | 0.953“ |
針長 | 0.953“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 0.75“ |
鉚釘端到中心線 | 0.433“ |
滾筒直徑 | 0.475“ |
滾子鍊板高度 | 0.634“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 7500磅。 |
類別 | 英國標準 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.460 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |