Kuriyama Gr023-0810x100 | 2lzc9 管| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KURIYAMA GR023-0810X100 PVC 管 5/8 英寸外徑 100 英尺黑色 | AC2QEX 2LZC9

KURIYAMA GR023-0810X100 PVC 管 5/8 英寸外徑 100 英尺黑色

有現貨
貨號:AC2QEX 型號:GR023-0810X100交叉參考:2LZC9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,127 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
顏色黑色色調
硬度邵氏A:73
內部Dia。1機構/ 2“
總長:100ft。
材料PVC
最大。 壓力30 PSI
外直徑。5機構/ 8“
SAE或公制SAE
溫度。 範圍25至150度F
拉伸強度2175 PSI
類別UV
真空沒有評分
室壁厚度1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 3.4
船高(厘米)13.46
船長(厘米)45.21
船寬(厘米)43.94
HS代碼3917320010
原產地US

產品型號

產品型號顏色內部Dia。最大。 壓力外直徑。溫度。 範圍類別室壁厚度價錢
KURIYAMA 1PBK3 管 5/16 Idx0.44 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2波分複用器 1PBK3重設5機構/ 16“50在70度F7機構/ 16“25度至150度F靈活1機構/ 16“新台幣3,305元
KURIYAMA 1PBK4 管 1 Idx1.25 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WDN 1PBK4重設1"25在70度F1.25“25度至150度F靈活1機構/ 8“新台幣17,212元
KURIYAMA GR023-0406X100 PVC 管 3/8 英寸外徑 100 英尺黑色 | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100黑色色調1機構/ 4“55 PSI3機構/ 8“25至150度FUV1機構/ 16“新台幣1,490元
KURIYAMA GR023-0608X100 PVC 管 1/2 英寸外徑 100 英尺黑色 | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100黑色色調3機構/ 8“45 PSI1機構/ 2“25至150度FUV1機構/ 16“新台幣1,741元
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC 管 1 英寸外徑 100 英尺黑色 | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100黑色色調3機構/ 4“35 PSI1"25至150度FUV1機構/ 8“新台幣7,162元
KURIYAMA 4EGU4 管材 3/16 英寸內徑 1/4 英寸外徑 100 英尺 | AD7GQM 4EGU4重設3機構/ 16“50在70度F1機構/ 4“25度至150度F靈活1機構/ 32“新台幣1,277元
KURIYAMA 4EGU5 管子 3/16 英寸內徑 5/16 英寸外徑 100 英尺 | AD7GQN 4EGU5重設3機構/ 16“55在70度F5機構/ 16“25度至150度F靈活1機構/ 16“新台幣2,826元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KURIYAMA GR023-0810X100 PVC 管 5/8 英寸外徑 100 英尺黑色
新台幣2,127元 /單元