項目 | 通道釣魚者管夾 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
維度A | 0.186“ |
尺寸B | 1.07 |
EMT尺寸 | 1/2英寸 |
完 | 電鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 1/2 |
鋼板厚度 | 0.074輸入。 |
厚度 | 14Ga。 |
類別 | EMT |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 維度A | 尺寸B | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C 109 3/4 EG | 3機構/ 4“ | 2.16“ | 1.28 | 14Ga。 | 新台幣1,322元 | |
C 109 1 例 | 1" | 2.38“ | 1.43 | 14Ga。 | 新台幣1,574元 | |
C 109 1 1/4 EG | 1-1 / 4“ | 2.84“ | 1.9 | 14Ga。 | 新台幣1,412元 | |
C 109 1 1/2 EG | 1-1 / 2“ | 3.27“ | 2.15 | 12Ga。 | 新台幣1,724元 | |
C 109 2 例 | 2" | 3.79“ | 2.62 | 12Ga。 | 新台幣3,151元 |