項目 | 電機引線斷開 |
身體尺寸 | 1 |
色標 | 紅 |
連接器類型 | 男性 |
模具代碼 | 21 |
男/女 | 男性 |
材料 | 高導電率鍛銅,帶電錫板的KON-TOUR(R)百葉窗接觸帶 |
插頭長度 | 0.370輸入。 |
線規 | 8 AWG |
剝線長度(英寸) | 7/16 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |
型號 | 身體尺寸 | 色標 | 連接器類型 | 模具代碼 | 男/女 | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1614F-0 | - | 藍色 | 女性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 女性 | 16至14 AWG | 新台幣1,315元 | |
MD1614M-0 | - | 藍色 | 男性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 男性 | 16至14 AWG | 新台幣1,426元 | |
MD1614F-1 | 1 | 藍色 | 女性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 女性 | 16至14 AWG | 新台幣1,116元 | |
MD1614M-1 | 1 | 藍色 | 男性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 男性 | 16至14 AWG | 新台幣1,052元 | |
MD1210F-1 | 1 | 黃 | 女性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 女性 | 12至10 AWG | 新台幣1,125元 | |
MD1210M-1 | 1 | 黃 | 男性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 男性 | 12至10 AWG | 新台幣1,249元 | |
MD1210F-2 | 2 | 黃 | 女性 | 適用於工具3KH45、3KH46、3KH52 | 女性 | 12至10 AWG | 新台幣2,805元 |