項目 | 絕緣管外套 |
適合最大外徑 | 0“到2” |
絕緣材料 | 陶瓷玻璃纖維 |
夾克材料 | 不粘浸漬玻璃纖維布 |
總長: | 13“ |
溫度 評分 | 2000學位F. |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |
A. 不粘浸漬玻璃纖維。
A. 它為直徑達 2 英寸的管道提供絕緣。
A.
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
紫外線照射 1302 | 13“ | 2" | 新台幣1,304元 | ||
紫外線照射 1305 | 13“ | 5" | 新台幣2,935元 | ||
紫外線照射 1306 | 13“ | 6" | 新台幣3,393元 | ||
紫外線照射 1308 | 13“ | 8" | 新台幣4,397元 | ||
紫外線照射 1310 | 13“ | 10“ | 新台幣5,411元 | ||
紫外線照射 1312 | 13“ | 12“ | 新台幣6,417元 | ||
紫外線照射 1314 | 13“ | 14“ | 新台幣6,555元 |