項目 | 絕緣管外套 |
適合最大外徑 | 0“到2” |
絕緣材料 | 陶瓷玻璃纖維 |
夾克材料 | 不粘浸漬玻璃纖維布 |
總長: | 13“ |
溫度 評分 | 2000學位F. |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |
答:二氧化矽布(絕緣護套的基布)可抵抗大多數化學品,具有高介電強度,並能在高達 1800 華氏度的溫度下提供良好的熱保護。
A.
A. 是的,可以使用多個絕緣護套。 只需將多個 UniVest 絕緣護套(單元兩側各有一個帶扣)以菊花鏈形式連接在一起,即可增加穩定性。
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
紫外線照射 1302 | 13“ | 2" | 新台幣1,304元 | ||
紫外線照射 1304 | 13“ | 4" | 新台幣2,476元 | ||
紫外線照射 1305 | 13“ | 5" | 新台幣2,935元 | ||
紫外線照射 1308 | 13“ | 8" | 新台幣4,397元 | ||
紫外線照射 1310 | 13“ | 10“ | 新台幣5,411元 | ||
紫外線照射 1312 | 13“ | 12“ | 新台幣6,417元 | ||
紫外線照射 1314 | 13“ | 14“ | 新台幣6,555元 |