項目 | 法蘭墊片 |
螺栓孔 | 8 |
顏色 | 紅 |
內部Dia。 | 4-1 / 2“ |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 9" |
管道尺寸 | 4" |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 整個臉 |
船重(kg) | 0.08 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散裝-FG-431 | 黑色 | 1-1 / 16“ | 3-7 / 8“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 整個臉 | 新台幣623元 | ||
散裝-FG-430 | 黑色 | 13機構/ 16“ | 3-1 / 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 整個臉 | 新台幣518元 | ||
散裝-FG-1454 | 紅 | 6-5 / 8“ | 8-3 / 4“ | 6" | 1機構/ 8“ | 戒指 | 新台幣863元 | ||
散裝-FG-109 | 紅 | 2-7 / 8“ | 7" | 2-1 / 2“ | 1機構/ 16“ | 整個臉 | 新台幣61元 | ||
散裝-FG-108 | 紅 | 2-3 / 8“ | 6" | 2" | 1機構/ 16“ | 整個臉 | 新台幣52元 | ||
散裝-FG-107 | 紅 | 1-7 / 8“ | 5" | 1-1 / 2“ | 1機構/ 16“ | 整個臉 | 新台幣41元 | ||
散裝-FG-105 | 紅 | 1-5 / 16“ | 4-1 / 4“ | 1" | 1機構/ 16“ | 整個臉 | 新台幣26元 |