Val-matic 502a | 旋啟式柔性止回閥 2 英吋法蘭 | 5lyj4 | Raptor Supplies 台灣
VAL-MATIC 502A旋啟式止回閥2英寸法蘭| AE4NLG 5LYJ4

VAL-MATIC 502A 旋啟式柔性止回閥 2 英寸法蘭

有現貨
貨號:AE4NLG 型號:502A交叉參考:5LYJ4

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$27,124 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目旋啟式單向閥
連接類型翻邊
開裂壓力0.25 PSI
110以下 加侖
總長:8"
材料鑄鐵ASTM A 126
最高 溫度-70度至215度F
最高 水壓力250 PSI
安裝位置橫式
座椅材質布納N
尺寸2"
信號寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 11.82
船高(厘米)27.43
船長(厘米)19.56
船寬(厘米)18.8
HS代碼8481302010
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸信號寬度價錢
VAL-MATIC 525A旋轉柔性止回閥2-1 / 2英寸| AE4NLH 5LYJ5 525A220以下 加侖8.5“2.5“7"新台幣31,356元
VAL-MATIC 503A旋啟式止回閥3英寸法蘭| AE4NLJ 5LYJ6 503A300以下 加侖9.5“3"7.5“新台幣35,926元
VAL-MATIC 504A Swing-Flex 止回閥,法蘭連接,250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500以下 加侖11“4mm9"新台幣39,081元
VAL-MATIC 506A旋啟式止回閥6英寸法蘭| AE4NLL 5LYJ8 506A1000以下 加侖15“611“新台幣63,194元
VAL-MATIC 508A旋啟式止回閥8英寸法蘭| AE4NLM 5LYJ9 508A2250以下 加侖19.5“813.5“新台幣90,803元
VAL-MATIC 510A旋啟式止回閥10英寸法蘭| AE4NLN 5LYK0 510A2500以下 加侖24.5“1016“新台幣168,553元
VAL-MATIC 512A旋啟式止回閥12英寸法蘭| AE4NLP 5LYK1 512A4000以下 加侖27.5“12“19“新台幣247,022元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VAL-MATIC 502A 旋啟式柔性止回閥 2 英寸法蘭
新台幣27,124元 /單元