項目 | 旋啟式單向閥 |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 0.25 PSI |
流 | 500以下 加侖 |
總長: | 11“ |
材料 | 鑄鐵ASTM A 126 |
最高 溫度 | -70度至215度F |
最高 水壓力 | 250 PSI |
安裝位置 | 橫式 |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 4mm |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | US |
Val-Matic 504A Swing-Flex 止回閥可防止流體管路中的反向流動。 這種 Swing-Flex 止回閥非常適合各種應用,例如壓裂、脫水、廢水處理、灌溉、採礦、紙漿和造紙以及低壓氣體服務操作。
Val-Matic 504A Swing-Flex 止回閥符合 AWWA C508 標準,並通過了 NSF/ANSI 61 和 NSF/ANSI 372 認證。 這種 Swing-Flex 止回閥不含鉛,可安全安裝在飲用水系統中。 該止回閥也符合 ISO 9001 標準。
Val-Matic 504A Swing-Flex 止回閥可安裝在垂直或水平流動應用中。 系統正常運行期間,流動箭頭方向必須始終指向流體流動方向。 Val-Matic 止回閥具有法蘭端部,只能與平面管道法蘭配合。 止回閥使用法蘭螺栓/螺柱緊固到管道系統上。 相鄰的管道和閥門必須對齊和支撐,以防止閥門上出現任何懸臂應力。 螺栓的擰緊必須採用交叉擰緊法,逐步進行。 應使用全表面彈性墊片來密封閥門與管道系統之間的連接。
A. 為確保 Swing-Flex 止回閥的安全運行,必須採取各種安全預防措施。
A. Val-Matic 504A Swing-Flex 止回閥等簡單裝置旨在確保液體/漿液的單向流動。 它具有一個圓盤,可在鉸鏈上旋轉/擺動以打開/關閉,從而允許/限制流體流動。 該盤關閉以防止流體回流的任何機會。
A. 不可以,這款 Swing-Flex 止回閥旨在提供至少 5 年的無故障運行。 除了基本的疏通和維護程序外,這種止回閥不需要經常維護。
A. 最理想的安裝是在泵處。 這種 Swing-Flex 止回閥可以安裝在泵的吸入側,即使在泵關閉後也能保持泵的啟動。 該止回閥在泵關閉後用於泵的排放時可防止從下游系統回流。
A. 是的,Val-Matic 504A Swing-Flex 止回閥支持垂直和水平方向的安裝。 這種 Swing-Flex 止回閥允許在垂直流動應用中順暢且不受限制的流體流動。