項目 | 旋啟式單向閥 |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 0.25 PSI |
流 | 1000以下 加侖 |
總長: | 15“ |
材料 | 鑄鐵ASTM A 126 |
最高 溫度 | -70度至215度F |
最高 水壓力 | 250 PSI |
安裝位置 | 橫式 |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 6 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 59.87 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | US |
A.
A. 止回閥通常用於泵排放系統中,以防止在泵關閉時從下游系統回流。 它們還可以抵抗分支中的受污染介質回流到主幹線。
A. 是的,旋啟式止回閥可以水平和垂直方向安裝。
A.
A.