項目 | 拖車電纜 |
顏色 | 彩色 |
導體材料 | 銅 |
絕緣材料 | PVC |
夾克顏色 | 黑色 |
最高 電壓 | 60 VDC |
標稱外徑 | 0.57“ |
導體數量 | 6 |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
電線顏色 | 黑色,白色,紅色,綠色,藍色,棕色 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 9.68 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 41.4 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050001 | 0.43“ | 4 | 100ft。 | 綠色,黑色,紅色,白色 | 14 AWG | 新台幣7,460元 | ||
050001-7 | 0.43“ | 4 | 500ft。 | 綠色,黑色,紅色,白色 | 14 AWG | 新台幣31,068元 | ||
050019 | 0.63“ | 7 | 100ft。 | 黑色,紅色,藍色,橙色,黃色,棕色,紅色 | 12 AWG | 新台幣16,566元 | ||
050019-7 | 0.63“ | 7 | 500ft。 | 黑色,紅色,藍色,橙色,黃色,棕色,紅色 | 12 AWG | 新台幣83,589元 | ||
050042 | 0.57“ | 7 | 100ft。 | 黑色,紅色,藍色,橙色,黃色,棕色,紅色 | 14 AWG | 新台幣11,092元 | ||
050042-7 | 0.57“ | 7 | 500ft。 | 黑色,紅色,藍色,橙色,黃色,棕色,紅色 | 14 AWG | 新台幣50,382元 |