項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
底板厚度 | 0.25“ |
斜角 | 11度 |
容量 | 500磅。 |
顏色 | 銀色 |
甲板 | 踏板 |
甲板類型 | 踏板 |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
手柄 | 是 |
身高 | 9.25“ |
卡車與門之間的高度差 | 7" |
高度差 | 7" |
總長: | 47.84“ |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 9.25“ |
總長度 | 47.84375“ |
總寬度 | 36“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-a-3048.pdf |
服務高度範圍 | 7" |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
可用長度 | 48“ |
可用寬度 | 30“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 卡車與門之間的高度差 | 高度差 | 總長: | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 3624 | 6.25“ | 3" | 3" | 23.84“ | 24“ | 42“ | 新台幣2,166元 | ||
A - 3036 | 9.25“ | 5" | 5" | 35.84“ | 36“ | 36“ | 新台幣13,717元 | ||
A - 3024 | 6.25“ | 3" | 3" | 24.84“ | 24“ | 36“ | 新台幣11,586元 | 詢價
| |
A - 3030 | 6.25“ | 4" | 4" | 29.84“ | 30“ | 36“ | 新台幣12,511元 | 詢價
| |
A - 3630 | 6.25“ | 4" | 4" | 29.84“ | 30“ | 42“ | 新台幣13,719元 | 詢價
| |
A - 3636 | 9.25“ | 5" | 5" | 35.81“ | 36“ | 42“ | 新台幣15,432元 | 詢價
| |
A - 3648 | 9.25“ | 7" | 7" | 47.84“ | 48“ | 42“ | 新台幣18,028元 | 詢價
|