項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
底板厚度 | 0.25“ |
斜角 | 11度 |
容量 | 500磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
邊緣類型 | 斜 |
手柄類型 | 鍍鋅 |
手柄 | 是 |
身高 | 6.25“ |
卡車與門之間的高度差 | 3" |
高度差 | 3" |
總長: | 23.84“ |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 6.25“ |
總長度 | 23.84375“ |
總寬度 | 42“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-a-3624.pdf |
厚度 | 2.63“ |
可用長度 | 24“ |
可用寬度 | 36“ |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 卡車與門之間的高度差 | 高度差 | 總長: | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 3048 | 9.25“ | 7" | 7" | 47.84“ | 48“ | 36“ | 新台幣19,471元 | ||
A - 3036 | 9.25“ | 5" | 5" | 35.84“ | 36“ | 36“ | 新台幣13,717元 | ||
A - 3024 | 6.25“ | 3" | 3" | 24.84“ | 24“ | 36“ | 新台幣11,586元 | 詢價
| |
A - 3030 | 6.25“ | 4" | 4" | 29.84“ | 30“ | 36“ | 新台幣12,511元 | 詢價
| |
A - 3630 | 6.25“ | 4" | 4" | 29.84“ | 30“ | 42“ | 新台幣13,719元 | 詢價
| |
A - 3636 | 9.25“ | 5" | 5" | 35.81“ | 36“ | 42“ | 新台幣15,432元 | 詢價
| |
A - 3648 | 9.25“ | 7" | 7" | 47.84“ | 48“ | 42“ | 新台幣18,028元 | 詢價
|