項目 | 氣鏈葫蘆 |
下部滿載空氣消耗量 | 27 CFM @ 90 psi |
滿載上升時的空氣消耗量 | 28 CFM @ 90 psi |
下部空載時的空氣消耗量 | 26 CFM @ 90 psi |
無負載上升時的空氣消耗量 | 31 CFM @ 90 psi |
進氣口NPT(英寸) | 3機構/ 8“ |
容量 | 250磅。 |
連鎖落線 | 1 |
顏色 | 橙色 |
深度 | 3.875“ |
FPM 負載下降 | 48英尺/分 |
FPM 下空載 | 43 FPM @ 90 psi |
FPM 隨著負載而上升 | 42英尺/分 |
無負載時 FPM 上升 | 55 FPM @ 90 psi |
淨空 | 12“ |
身高 | 76“ |
總長: | 11.3“ |
提升高度 | 10 英尺 @ 90 psi |
負載鏈直徑 | 4mm |
材料 | 鐵件 |
Max.最高Lift電梯 | 131英尺 |
溫度。 範圍 | 14度至 140 度。 F |
信號寬度 | 10.88“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | JP |