項目 | 空氣幕 |
CFM高 | 4611 CFM |
CFM低 | 906 CFM |
顏色 | 米色 |
深度 | 13“ |
適合門口高度 | 12英尺 |
適合門口寬度 | 48“ |
量規(鋼) | 20 |
身高 | 16“ |
總長: | 13“ |
材料 | 鐵件 |
材料厚度 | 20 ga。 |
最高門高 | 144“ |
Max.最高Door Width門寬 | 48“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 3 / 4 hp |
電壓 | 120V |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |