項目 | 空氣幕 |
CFM高 | 9222 CFM |
CFM低 | 1812 CFM |
顏色 | 米色 |
深度 | 13“ |
適合門口高度 | 12英尺 |
適合門口寬度 | 96“ |
量規(鋼) | 20 |
身高 | 16“ |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 13“ |
材料 | 鐵件 |
材料厚度 | 20 ga。 |
最大。 空氣流動 | 9222 CFM |
最高門高 | 144“ |
Max.最高Door Width門寬 | 96“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 空氣流動 | 1812 CFM |
電機功率 | 3 / 4 hp |
總長度 | 13“ |
段落 | 1 |
電源線長度 | 12英尺 |
UPC | 691215099882 |
電壓 | 115 / 120V |
信號寬度 | 96“ |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 243.84 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |