項目 | 平台車 |
容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (前)剛性,(後)旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 6 5機構/ 16“ |
甲板長度 | 30“ |
甲板寬度 | 18 1機構/ 2“ |
前腳輪直徑 | 4" |
手柄高度 | 10“ |
手柄高度 | 10輸入。 |
身高 | 33.562“ |
包括 | (1) 27 1/4 英寸高 x 17 1/2 英寸寬手柄、(2) 後旋轉腳輪和 (2) 前剛性腳輪 |
總長: | 30“ |
負載能力 | 400磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 6.31“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
把手數量 | 1 |
總高度 | 33.56“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 18.5“ |
平台高度 | 6.31“ |
平台長度 | 30“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 18.5“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-aft-30-nm.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
信號寬度 | 18.5“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 85.25 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |