項目 | 平台車 |
容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (前)剛性,(後)旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 8 3機構/ 8“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板寬度 | 24“ |
前腳輪直徑 | 5" |
手柄高度 | 11“ |
手柄高度 | 11輸入。 |
身高 | 34.062“ |
包括 | (1) 27 1/4 英寸高 x 23 英寸寬手柄、(2) 後旋轉腳輪和 (2) 前剛性腳輪 |
總長: | 48“ |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 8.38“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
把手數量 | 1 |
總高度 | 34.06“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
平台高度 | 8.38“ |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-aft-48-nm.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 86.52 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |