項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
底板厚度 | 0.3125“ |
斜角 | 11度 |
容量 | 700磅。 |
顏色 | 銀色 |
甲板 | 踏板 |
甲板類型 | 踏板 |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
手柄 | 是 |
身高 | 9.31“ |
卡車與門之間的高度差 | 7" |
高度差 | 7" |
總長: | 48“ |
負載能力 | 700磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 9.3125“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 36“ |
板厚 | 5機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ah-3048.pdf |
服務高度範圍 | 7" |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
厚度 | 5機構/ 16“ |
可用長度 | 48“ |
可用寬度 | 30“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |