項目 | 空氣轉角式 |
進氣口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進氣口類型 | NPT |
顏色 | 銀色 |
框架材質 | 不銹鋼 |
身高 | 35.25“ |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 50.88“ |
電梯操作類型 | 手動操作 |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 傾斜角度 | 45度 |
運營壓力 | 40至100 psi |
手術 | 手動桿 |
平台長度 | 44“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台寬度 | 44“ |
能量源 | 氣動 |
產品數據表 | Vestil-rp-air-thl-ss.pdf |
所需壓力 | 40至100 psi |
信號寬度 | 78.5“ |
船重(kg) | 207 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |