項目 | 自卸料斗車 |
容量 | 3,000磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 89“ |
驅動系統 | 燃氣發動機 |
自卸車類型 | 輪式 |
發動機燃油類型 | 汽油 |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 17“ |
前輪尺寸 | 17“ x 9” |
前輪寬度 | 9" |
汽油發動機尺寸 | 190cc |
手柄高度 | 46“ |
手柄寬度 | 19“ |
身高 | 50“ |
HP | 5 1/2 馬力 |
總長: | 89“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
模特年 | 2013 |
速度數 | 1 |
Payload | 1361kg |
產品數據表 | Vestil-rp-all-t-gpt-hop.pdf |
後輪尺寸 | 12的“X 7” |
方向盤直徑 | 12“ |
方向盤寬度 | 7" |
小費類型 | 液壓前高 |
浴缸容量 | 129 cu。 英尺 |
浴缸飾面 | 鍍鋅 |
浴缸材質 | 鐵件 |
體積 | 2/3立方米yd。 |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪型 | 我們的乳膠 |
信號寬度 | 50“ |
船重(kg) | 605.7 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 226.06 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8427208000 |
原產地 | US |