項目 | 可調式機架護罩 |
可調節長度 | 62“到108” |
附件類型 | 螺栓上 |
顏色 | 黃 |
耐衝擊性 | 4000 磅。 @4英里/小時 |
包含安裝硬件 | 沒有 |
材料 | 焊接鋼 |
安裝板尺寸 | 7-5 / 8 x 6 x 1/4 |
安裝板高度 | 1機構/ 4“ |
安裝板孔徑 | 7機構/ 8“ |
安裝板長度 | 7 5機構/ 8“ |
安裝板寬度 | 6" |
安裝樣式 | 落地式 |
淨重 | 150磅。 |
標稱長度 | 2英尺 |
安裝孔數 | 10 |
排骨數量 | 0 |
總深度 | 40.12“ |
總高度 | 24.56“ |
總長度 | 40.12“ |
總寬度 | 10.56“ |
產品數據表 | Vestil-rp-armg-24.pdf |
船重(kg) | 89.55 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 167.64 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |