項目 | 平台車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 10“ |
甲板長度 | 60“ |
甲板類型 | 平滑 |
甲板寬度 | 24“ |
前腳輪直徑 | 5" |
手柄類型 | |
身高 | 37.312“ |
包括 | (1) 27 1/8" 高 x 22 15/16" 寬手柄、(2) 個剛性腳輪和 (2) 個旋轉腳輪 |
總長: | 64.63“ |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 10“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 37.13“ |
總長度 | 64.63“ |
總寬度 | 24“ |
平台高度 | 10“ |
平台長度 | 60“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-asd-2460.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
靜載能力 | 3,600磅。 |
UPC | 691215002776 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 94.77 |
船長(厘米) | 164.15 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 包括 | 總長度 | 總寬度 | 平台長度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48“ | 24“ | - | - | - | - | - | 新台幣26,471元 | ||
ASD-3048 | 48“ | 30“ | (1) 27 1/8" 高 x 28 15/16" 寬手柄、(2) 個剛性腳輪和 (2) 個旋轉腳輪 | 52.63“ | 30“ | 48“ | 30“ | 新台幣40,287元 | ||
ASD-3060 | 60“ | 30“ | (1) 27 1/8" 高 x 28 15/16" 寬手柄、(2) 個剛性腳輪和 (2) 個旋轉腳輪 | 64.63“ | 30“ | 60“ | 30“ | 新台幣43,069元 | ||
ASD-3672 | 72“ | 36“ | (1) 27 1/8" 高 x 34 15/16" 寬手柄、(2) 個剛性腳輪和 (2) 個旋轉腳輪 | 76.63“ | 36“ | 72“ | 36“ | 新台幣59,250元 |