項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
ANSI類 | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 5000磅。 |
顏色 | 銀色 |
路緣高度(英寸) | 2" |
路緣材料 | 鋁 |
路緣寬度 | 2 1機構/ 8“ |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
腿到邊緣的距離 | 12“ |
擴展塢材質 | 鋁 |
邊緣類型 | 斜 |
配備 | 焊接鋁製鎖腿 |
身高 | 11“ |
高度差 | 6" |
總長: | 42“ |
負載能力 | 5000磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 78“ |
板厚 | 5機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-bta-05007842.pdf |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
UPC | 691215005470 |
可用長度 | 42“ |
可用寬度 | 73 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 78“ |
船重(kg) | 77.85 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 198.12 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 路緣寬度 | 身高 | 高度差 | 總長: | 板厚 | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1機構/ 8“ | 11“ | 4" | 30“ | 1機構/ 4“ | 30“ | 60“ | 新台幣40,880元 | ||
BTA-05005430 | - | 11“ | - | 30“ | 1機構/ 4“ | 30“ | 54“ | 新台幣31,802元 | ||
BTA-05005436 | - | 11“ | - | 36“ | 1機構/ 4“ | 36“ | 54“ | 新台幣37,043元 | ||
BTA-05005442 | - | 11“ | - | 42“ | 5機構/ 16“ | 42“ | 54“ | 新台幣42,281元 | ||
BTA-05005448 | - | 11“ | - | 48“ | 5機構/ 16“ | 48“ | 54“ | 新台幣47,657元 | ||
BTA-05005454 | 2 1機構/ 8“ | 13“ | 8.5“ | 54“ | 5機構/ 16“ | 54“ | 54“ | 新台幣55,212元 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44“ | - | 60“ | 5機構/ 16“ | 59.75“ | 54“ | 新台幣59,943元 |