項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
電池尺寸 | 12V |
電池類型 | 鋰離子 |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 400磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪類型 | 旋轉 |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 33“ |
總長: | 34.75“ |
降低高度 | 15“ |
下降方法 | 12V電池 |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 34“ |
最大限度。 行駛距離 | 19“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 15“ |
腳輪數 | 4 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
平台長度 | 35 1機構/ 2“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 23 5機構/ 8“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-400-la.pdf |
升高高度 | 34“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪類型 | 死板 |
後腳輪寬度 | 2" |
包括秤 | 沒有 |
剪式 | Single |
UPC | 691215104241 |
電壓 | 24V DC |
信號寬度 | 20.5“ |
船重(kg) | 81 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 容量 | 身高 | 剪式 | 總長: | 下降方法 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-400-D-LA | 23 5機構/ 8“ | 400磅。 | - | Double | - | 直流供電 | - | - | 新台幣107,840元 | ||
CART-500-LA | 19 1機構/ 2“ | 500磅。 | 38.44“ | - | 32.5“ | - | 33“ | 18“ | 新台幣67,041元 | ||
CART-500-LA-PSS | 19 1機構/ 2“ | 500磅。 | - | - | - | - | - | - | 新台幣121,839元 |