項目 | 剪叉式升降車 |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪類型 | 剛性、旋轉帶剎車 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
級 | 316級 |
身高 | 38“ |
包括 | 包括 (2) 個 2 英寸寬的剛性腳輪和 (2) 個帶制動器的 2 英寸寬旋轉腳輪 |
總長: | 40“ |
降低高度 | 11“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 高度 | 35.88“ |
最大限度。 行駛距離 | 24.875“ |
最小 高度 | 11“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 32.5“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台寬度 | 19.38“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-500-ss3.pdf |
升高高度 | 35 7機構/ 8“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
剪式 | Single |
速度類型 | 1 |
信號寬度 | 19.5“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 包括 | 總長: | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-550-SS | 33.27“ | 550磅。 | 4" | - | 41.31“ | 不銹鋼 | 33.5“ | 23.75“ | 新台幣368,184元 | ||
CART-1100-SS | 38.5“ | 1100磅。 | 6" | - | 45“ | 不銹鋼 | 38.5“ | 25.5“ | 新台幣432,596元 | ||
SSSC-1000 | 43.31“ | 1000磅。 | 6" | - | 46.75“ | 不銹鋼 | 40“ | 23“ | 新台幣280,356元 | ||
SSSC-200 | 39.5“ | 200磅。 | 4" | - | 36“ | 不銹鋼 | 30.5“ | 20.5“ | 新台幣190,644元 | ||
SSSC-400 | 42.38“ | 400磅。 | 5" | - | 40.75“ | 不銹鋼 | 36.5“ | 23.75“ | 新台幣232,646元 | ||
CART-800-D-SS | 36“ | 800磅。 | 5" | - | 48“ | 不銹鋼 | 48.44“ | 35.0625“ | 新台幣428,260元 | ||
購物車-1000-SS2 | 38.5“ | 1000磅。 | 6" | 包括 (2) 個 2 英寸寬的剛性腳輪和 (2) 個帶制動器的 2 英寸寬旋轉腳輪 | 47“ | 鐵件 | 38.5“ | 26“ | 新台幣234,224元 | 詢價
|