項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 800磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 保利 |
級 | 304級 |
身高 | 36“ |
總長: | 48“ |
降低高度 | 13 3機構/ 8“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 高度 | 48.44“ |
最大限度。 行駛距離 | 35.0625“ |
最小 高度 | 13.38“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
低設置下的泵數量 | 65 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 35 1機構/ 2“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台寬度 | 23 5機構/ 8“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-800-d-ss.pdf |
升高高度 | 48 7機構/ 16“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 保利 |
包括秤 | 沒有 |
速度類型 | Single |
信號寬度 | 23.5“ |
船重(kg) | 148.5 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 包括 | 總長: | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-550-SS | 33.27“ | 550磅。 | 4" | - | 41.31“ | 不銹鋼 | 33.5“ | 23.75“ | 新台幣368,184元 | ||
CART-1100-SS | 38.5“ | 1100磅。 | 6" | - | 45“ | 不銹鋼 | 38.5“ | 25.5“ | 新台幣432,596元 | ||
SSSC-1000 | 43.31“ | 1000磅。 | 6" | - | 46.75“ | 不銹鋼 | 40“ | 23“ | 新台幣280,356元 | ||
SSSC-200 | 39.5“ | 200磅。 | 4" | - | 36“ | 不銹鋼 | 30.5“ | 20.5“ | 新台幣190,644元 | ||
SSSC-400 | 42.38“ | 400磅。 | 5" | - | 40.75“ | 不銹鋼 | 36.5“ | 23.75“ | 新台幣232,646元 | ||
購物車-1000-SS2 | 38.5“ | 1000磅。 | 6" | 包括 (2) 個 2 英寸寬的剛性腳輪和 (2) 個帶制動器的 2 英寸寬旋轉腳輪 | 47“ | 鐵件 | 38.5“ | 26“ | 新台幣234,224元 | 詢價
| |
購物車-500-SS3 | 38“ | 500磅。 | 5" | 包括 (2) 個 2 英寸寬的剛性腳輪和 (2) 個帶制動器的 2 英寸寬旋轉腳輪 | 40“ | 不銹鋼 | 35.88“ | 24.875“ | 新台幣181,275元 | 詢價
|