項目 | 剪叉式升降車 |
包括電池充電器 | 是 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪類型 | 剛性、旋轉帶剎車 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
線長 | 8英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
身高 | 34.25“ |
總長: | 57.94“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 34.25“ |
最大限度。 行駛距離 | 24“ |
最小 高度 | 10.25“ |
腳輪數 | 4 |
操作類型 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
平台長度 | 42.38“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 42.38“ |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-lp-2000-4242-dc.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
服務範圍 | 10 1/4英寸至34 1/4英寸 |
可用長度 | 42 3機構/ 8“ |
可用寬度 | 42 3機構/ 8“ |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 46.5“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 操作類型 | 平台長度 | 平台寬度 | 能量源 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-LP-2000-2040-DC | 56.69“ | 按鈕 | 40.38“ | 20.38“ | 電動無繩 | 34.5“ | 新台幣181,835元 | 詢價
| |
CART-LP-2000-2040-FP | 63.44“ | 腳踏式 | 40.38“ | 20.38“ | 手動操作 | 34.5“ | 新台幣134,544元 | 詢價
| |
CART-LP-2000-4242-FP | 66.19“ | 腳踏式 | 42.38“ | 42.38“ | 手動操作 | 46.5“ | 新台幣143,906元 | 詢價
|