項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1500磅。 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 13“ |
前腳輪材質 | 我們的乳膠 |
前腳輪尺寸 | 13“ |
身高 | 38.38“ |
總長: | 50“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 43.75“ |
最大限度。 行駛距離 | 22.25“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 21.5“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 40“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 20 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-pn-1500.pdf |
後腳輪直徑 | 40.12“ |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪尺寸 | 9 7機構/ 8“ |
包括秤 | 沒有 |
服務高度範圍 | 21 1/2至43 3/4“ |
服務範圍 | 21 1/2英寸至43 3/4英寸 |
速度類型 | Single |
UPC | 691215112031 |
輪型 | 氣動 |
信號寬度 | 28.38“ |
船重(kg) | 142.65 |
船高(厘米) | 97.47 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 72.07 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 容量 | 前腳輪尺寸 | 後腳輪尺寸 | 服務範圍 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購物車-PN-1000 | 24“ | 1000磅。 | 13“ | 9 7機構/ 8“ | 13 1/2英寸至46 1/2英寸 | 31.5“ | 38.38“ | 62.38“ | 新台幣110,852元 | ||
購物車-PN-400 | 20 1機構/ 2“ | 400磅。 | 7 7機構/ 8“ | 7 7機構/ 8“ | 15" 至 34 1/2" | 27.12“ | 35.87“ | 36.25“ | 新台幣60,732元 | ||
購物車-PN-600 | 20 1機構/ 2“ | 600磅。 | 7 7機構/ 8“ | 7 7機構/ 8“ | 16 1/8“至40” | 27.12“ | 38.38“ | 42“ | 新台幣82,520元 | ||
車-PN-600-D | 20 1機構/ 2“ | 600磅。 | - | 10“ | 21 1/2“至67” | 28“ | 38.25“ | 50“ | 新台幣110,851元 |