項目 | 存儲盒 |
裝配 | 組裝 |
錶殼顏色 | 銀色 |
錶殼深度 | 20“ |
錶殼高度 | 18“ |
外殼材料 | 中密度纖維板、鋁 |
錶殼寬度 | 24“ |
握把材料 | 塑料 |
處理材料 | 鋁 |
身高 | 20“ |
包括 | (3) 箱 - (1) 24" x 18" x20"、(1) 21 1/2" x 16 1/4" x 19 1/4" 和 (1) 19" x14 1/4" x16 1 / 4" |
總長: | 18“ |
測量單位 | SET |
產品數據表 | Vestil-rp-case-a.pdf |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 4202190000 |
原產地 | CN |