項目 | 地面起重機 |
基本長度 | 80“ |
基本寬度 | 29“ |
動臂長度 | 53 1/2英寸至77 1/2英寸 |
容量 | 1000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍(剛性)、酚醛樹脂(旋轉) |
腳輪寬度 | 2" 剛性,3" 旋轉 |
顏色 | 藍色 |
設計 | 配重 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
前腳輪寬度 | 3" |
功能 | 落地起重機 |
身高 | 102“ |
總長: | 145.25“ |
降低的手臂完全伸展 | 5" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 90“ |
最大限度。 裝載能力 | 1000磅。 |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 500磅。 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
平台長度 | 80“ |
平台寬度 | 29“ |
便攜 | 是 |
能量源 | 氣動 |
舉起的手臂完全伸展 | 90“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
後腳輪寬度 | 2" |
UPC | 691215221832 |
信號寬度 | 29“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 降低手臂高度 | 基本長度 | 容量 | 材料 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 能量源 | 舉起的手臂完全伸展 | 舉起手臂的高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70“ | 500磅。 | 鐵件 | 90“ | 手動操作 | - | 90“ | 新台幣143,460元 | ||
CBFC-1000 | 5" | 80“ | 1000磅。 | 鐵件 | 90“ | 手動操作 | - | 90“ | 新台幣229,998元 | ||
CBFC-2000 | 15“ | 94“ | 2000磅。 | 鐵件 | 96“ | 手動操作 | - | 96“ | 新台幣260,103元 | ||
CBFC-1000-DC | 5" | 80“ | 1000磅。 | 鐵件 | - | - | - | 90“ | 新台幣273,680元 | 詢價
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94“ | 2000磅。 | 鐵件 | - | - | 96“ | - | 新台幣333,487元 | 詢價
| |
CBFC-2000-DC | - | 94“ | - | 鋁 | - | - | - | 96“ | 新台幣356,394元 | 詢價
| |
CBFC-500-AIR | - | 70“ | 500磅。 | 鐵件 | - | - | 90“ | - | 新台幣192,221元 | 詢價
|