項目 | 移動式地面起重機 |
基本長度 | 94“ |
基本寬度 | 29“ |
動臂長度 | 42“ |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 焊接鋼 |
設計 | 配重 |
完 | 藍色動力琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
前腳輪寬度 | 3" |
前輪直徑 | 8" |
前輪材質 | 酚醛 |
前輪寬度 | 3" |
功能 | 落地起重機 |
身高 | 62.375“ |
總長: | 131.875“ |
負載能力 | 2000磅。 |
降低的手臂完全伸展 | 15“ |
降低手臂高度 | 15“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 焊接鋼 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 96“ |
最大限度。 臂長 | 77.5“ |
分鐘。 動臂長度 | 53.5“ |
腳輪數量 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
總深度 | 159.125“ |
總高度 | 107.5“ |
總長度 | 159.125“ |
總寬度 | 29“ |
平台長度 | 94“ |
平台寬度 | 29“ |
便攜 | 是 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cbfc-2000.pdf |
舉起的手臂完全伸展 | 96“ |
舉起手臂的高度 | 96“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
後腳輪寬度 | 2" |
後輪直徑 | 8" |
後輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
後輪寬度 | 2" |
儲存高度 | 62-3 / 8英寸 |
類別 | 平衡 |
UPC | 691215010764 |
輪徑 | 2、6“和2、8”。 酚醛腳輪 |
信號寬度 | 24 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 1029.15 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 342.9 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 降低手臂高度 | 基本長度 | 容量 | 材料 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 能量源 | 舉起的手臂完全伸展 | 舉起手臂的高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70“ | 500磅。 | 鐵件 | 90“ | 手動操作 | - | 90“ | 新台幣143,460元 | ||
CBFC-1000 | 5" | 80“ | 1000磅。 | 鐵件 | 90“ | 手動操作 | - | 90“ | 新台幣229,998元 | ||
CBFC-1000-AIR | - | 80“ | 1000磅。 | 鐵件 | 90“ | 氣動 | 90“ | - | 新台幣253,421元 | 詢價
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80“ | 1000磅。 | 鐵件 | - | - | - | 90“ | 新台幣273,680元 | 詢價
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94“ | 2000磅。 | 鐵件 | - | - | 96“ | - | 新台幣333,487元 | 詢價
| |
CBFC-2000-DC | - | 94“ | - | 鋁 | - | - | - | 96“ | 新台幣356,394元 | 詢價
| |
CBFC-500-AIR | - | 70“ | 500磅。 | 鐵件 | - | - | 90“ | - | 新台幣192,221元 | 詢價
|