項目 | C型夾 |
有電池 | 沒有 |
夾具接合在塊上 | 3 1機構/ 2“ |
夾緊鎖定機構 | 槓桿 |
顏色 | 黃 |
顎深 | 3.5“ |
總長: | 13.88“ |
起重能力 | 200磅。 |
起重鉗樣式 | 橫式 |
起重鉗類型 | 光束夾 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 塊高度 | 10“ |
最高 顎開口 | 10“ |
分鐘。 塊高度 | 1 3機構/ 4“ |
分鐘。 下巴張開 | 1.75“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ch-200-20.pdf |
環直徑 | 2" |
厚度 | 1" |
可用吊眼寬度 | 1" |
信號寬度 | 6" |
工作負荷限制 | 0.1 噸。 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 塊高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CH-200-30 | 20“ | 新台幣42,648元 | 詢價
|