項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 264磅。 |
腳輪尺寸 | 4英寸x 1 1/4英寸 |
直徑 | 4" |
硬度計 | 100邵氏A |
完 | 白鋅 |
身高 | 5 1機構/ 8“ |
材料 | 聚丙烯 |
總高度 | 5 1機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” |
類別 | 帶總制動的旋轉裝置 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 頂板尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1PP-R | 88磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 2 5機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 死板 | 新台幣299元 | 詢價
| |
CST-B23-2x1PP-S | 88磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 2 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 旋轉 | 新台幣301元 | 詢價
| |
CST-B23-2x1PP-SWB | 88磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 2 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 帶剎車旋轉 | 新台幣302元 | 詢價
| |
CST-B28-3x1PP-R | 176磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 1機構/ 16“ | 剛性腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 死板 | 新台幣291元 | 詢價
| |
CST-B28-3x1PP-S | 176磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 1機構/ 16“ | 旋轉腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 旋轉 | 新台幣443元 | 詢價
| |
CST-B28-3x1PP-SWTB | 176磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 1機構/ 16“ | 旋轉腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣477元 | 詢價
| |
CST-B28-4x1PP-S | 264磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 旋轉 | 新台幣406元 | 詢價
|