項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 308磅。 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1 1/4英寸 |
直徑 | 5" |
硬度計 | 85 (+/-5) 邵氏硬度 A |
完 | 白鋅 |
身高 | 6 1機構/ 4“ |
材料 | 熱塑性橡膠 |
總高度 | 6 1機構/ 4“ |
頂板尺寸 | 2 16 / 25“×3 3 / 4” |
類別 | 帶剎車旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 身高 | 項目 | 頂板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1TPR-R | 死板 | 77磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 90 (+/-5) 邵氏硬度 A | 2 5機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 新台幣238元 | 詢價
| |
CST-B23-2x1TPR-S | 旋轉 | 77磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 90 (+/-5) 邵氏硬度 A | 2 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 新台幣254元 | 詢價
| |
CST-B23-2x1TPR-SWB | 帶剎車旋轉 | 77磅。 | 2英寸x 13/16英寸 | 2" | 90 (+/-5) 邵氏硬度 A | 2 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 1 7 / 8“×2 1 / 4” | 新台幣258元 | 詢價
| |
CST-B28-4x1TPR-R | 死板 | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 85 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 1機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 新台幣369元 | 詢價
| |
CST-B28-4x1TPR-S | 旋轉 | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 85 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 1機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 新台幣480元 | 詢價
| |
CST-B28-4x1TPR-SWB | 帶剎車旋轉 | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 85 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 1機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 2 5 / 8“×3 3 / 4” | 新台幣592元 | 詢價
| |
CST-B28-5x1TPR-R | 死板 | 308磅。 | 5英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 85 (+/-5) 邵氏硬度 A | 6 1機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 2 16 / 25“×3 3 / 4” | 新台幣480元 | 詢價
|