項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 225磅。 |
腳輪尺寸 | 3英寸x 1 3/4英寸 |
直徑 | 3" |
硬度計 | 65邵氏A |
身高 | 4 1機構/ 2“ |
材料 | 熱塑性橡膠 |
抵銷 | 1 3機構/ 4“ |
總高度 | 4 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 2 3 / 4“×3 3 / 4” |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 抵銷 | 頂板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-E-SS-3x1TPR-R | 死板 | 225磅。 | 3英寸x 1 3/4英寸 | 3" | 4 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | - | 2 3 / 4“×3 3 / 4” | 新台幣662元 | 詢價
| |
CST-E-SS-3x1TPR-SWTB | 帶總制動的旋轉裝置 | 225磅。 | 3英寸x 1 3/4英寸 | 3" | 4 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 1 3機構/ 4“ | 2 3 / 4“×3 3 / 4” | 新台幣1,070元 | 詢價
| |
CST-E-SS-4x1TPR-R | 死板 | 450磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | - | 2 3 / 4“×3 3 / 4” | 新台幣848元 | 詢價
| |
CST-E-SS-4x1TPR-S | 旋轉 | 450磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | - | 2 3 / 4“×3 3 / 4” | 新台幣996元 | 詢價
| |
CST-E-SS-4x1TPR-SWTB | 帶總制動的旋轉裝置 | 450磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | - | 2 3 / 4“×3 3 / 4” | 新台幣1,107元 | 詢價
| |
CST-E-SS-5x2TPR-R | 死板 | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | - | 4英寸x 4 1/2英寸 | 新台幣2,925元 | 詢價
| |
CST-E-SS-5x2TPR-S | 旋轉 | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | - | 4英寸x 4 1/2英寸 | 新台幣3,036元 | 詢價
|