項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 2000磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
顏色 | 白色,灰色 |
直徑 | 8" |
硬度計 | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 9 3機構/ 8“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 9 3機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 死板 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-4x2ESD-SWB | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-R | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65邵氏A | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-SWB | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
| |
CST-F-6x2ESD-R | 1500磅。 | 6的“X 2” | 6" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
|