項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1250磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 奶油糖,銀色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 85邵氏A |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 7 1機構/ 4“ |
材料 | 聚氨酯 |
抵銷 | 2" |
總高度 | 7 1機構/ 4“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶剎車旋轉 |
UPC | 691215324380 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 容量 | 腳輪尺寸 | 抵銷 | 類別 | 顏色 | 直徑 | 硬度計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DK-R | 高科技熱塑性橡膠 | 450磅。 | 4的“X 2” | - | 死板 | - | 4" | 65邵氏A | 新台幣972元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2DK-S | 高科技熱塑性橡膠 | 450磅。 | 4的“X 2” | - | 旋轉 | - | 4" | 65邵氏A | - | 詢價
| |
CST-F34-4x2DK-SWB | 高科技熱塑性橡膠 | 450磅。 | 4的“X 2” | - | 帶剎車旋轉 | - | 4" | 65邵氏A | 新台幣1,204元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2DK-SWTB1 | 高科技熱塑性橡膠 | 450磅。 | 4的“X 2” | 1 1機構/ 2“ | 帶剎車旋轉 | 灰色 | 4" | 65邵氏A | 新台幣1,436元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DK-R | 高科技熱塑性橡膠 | 500磅。 | 5的“X 2” | 1 1機構/ 2“ | 旋轉 | 灰色 | 5" | 65邵氏A | 新台幣1,111元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DK-S | 高科技熱塑性橡膠 | 500磅。 | 5的“X 2” | 1 1機構/ 2“ | 旋轉 | 灰色 | 5" | 65邵氏A | 新台幣1,204元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DK-SWB | 高科技熱塑性橡膠 | 500磅。 | 5的“X 2” | 1 1機構/ 2“ | 帶剎車旋轉 | 灰色 | 5" | 65邵氏A | 新台幣1,296元 | 詢價
|