項目 | 碼頭庇護所 |
附件類型 | 螺栓上 |
顏色 | 黑色 |
窗簾材質 | 乙烯基 |
深度 | 36“ |
門高 | 120“ |
門寬 | 120“ |
落幕高度 | 36“ |
適合門寬 | 10英尺 |
襟翼重量 | 40盎司。 |
框架材質 | 鎢化木、鋁 |
頭簾落下 | 36“ |
身高 | 126“ |
包括 | 包括標準導向條 24 英寸。 高度,安裝硬件 |
材料 | 乙烯基 |
最大限度。 壓縮 | 10“ |
最大限度。 投影 | 36“ |
分鐘。 拖車穿透力 | 10“ |
總高度 | 126“ |
總寬度 | 132“ |
產品數據表 | Vestil-rp-d-750-36.pdf |
投影 | 36“ |
伸縮 | 沒有 |
密封材料 | 乙烯基塗層尼龍 |
庇護所材料 | 乙烯基 |
側封高度 | 126“ |
牆壁側邊密封寬度 | 42“ |
標準導柄高度 | 24“ |
支持的沃爾曼化木材寬度 | 2" |
頂部標題塊寬度 | 132“ |
頂部密封高度 | 90“ |
頂封寬度 | 132“ |
垂直襟翼寬度 | 21“ |
垂直件 | 126“ |
信號寬度 | 132“ |
船重(kg) | 252 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3925200091 |
原產地 | US |