項目 | 鼓架/旋轉器 |
容量 | 1500磅。 |
鍊長 | 56“ |
顏色 | 黃 |
搖籃完成 | 鍍鋅 |
鼓鍊長度 | 33“ |
鼓架表面處理 | 鍍鋅 |
鼓材質 | 鐵件 |
滾筒約束鍊長度 | 33“ |
鼓束縛法 | 鏈 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
叉口袋中心 | 31 3機構/ 8“ |
叉槽高度 | 2 5機構/ 8“ |
叉槽寬度 | 7" |
貨叉厚度 | 1 1機構/ 2“ |
叉寬 | 6 1機構/ 2“ |
身高 | 26“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 包括 15 英尺旋轉鏈、56 英尺安全鍊和 33 英寸鏈。 滾筒約束鏈 |
總長: | 38 5機構/ 8“ |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
每 90 度曲柄轉數迴轉 | 10 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-dcr-205-15.pdf |
迴轉 | 360度 |
旋轉鏈 | 15英尺 |
安全鏈 | 56“ |
UPC | 691215012782 |
信號寬度 | 38 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 99.9 |
船高(厘米) | 54.29 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 97.47 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
A. 該叉車滾筒托架/旋轉器的統一容量為 1500 磅。
答:Vestil DCR-205-15 與尺寸為 55 加侖的鋼桶兼容。
答:這款便攜式滾筒升降機/旋轉器/運輸機採用鋼結構,可實現長期操作性和強度。 該裝置的鼓支架經過鍍鋅處理,可承受化學暴露。
A. 用戶需要轉動 Vestil DCR-205-15 裝置的曲柄 10 次,以使滾筒旋轉 90 度。
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-205-20 | 2000磅。 | 30 3機構/ 8“ | 44 3機構/ 8“ | 21 2機構/ 3“ | 黃 | 新台幣122,440元 | ||
DCR-205-8 | 800磅。 | 38 5機構/ 8“ | 38 3機構/ 4“ | 26“ | 黃 | 新台幣40,799元 |